アイテム価格 | トリプルビンリサイクルホッパー |
電池含む | いいえ |
ビンの深さ | 46 5 / 16 " |
ビンの高さ | 23 5 / 16 " |
ビンの長さ | 46-5 / 16」 |
ビンのボリューム | 1 / 2cu。 yd。 |
ビンの幅 | 24 " |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | 青、赤、緑 |
適合フォーク厚さ | 2" |
適合フォーク幅 | 7" |
ダンプ角度 | 90度 |
フォークポケットセンター | 22.75 " |
フォークポケットの高さ | 2" |
フォークポケットの長さ | 22 3 / 4 " |
フォークポケット幅 | 7" |
ゲージ | 12ガリウム |
ゲージ(鋼) | 12ガリウム |
高さ | 27.13 " |
ホッパーの高さ | 23.3125 " |
ホッパーの長さ | 46.3125 " |
ホッパータイプ | トリプルビン |
ホッパー幅 | 80.312 " |
長さ | 57.69 " |
材料 | 鋼 |
最大 容量 | 2000ポンド。 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-envir-bin.pdf |
積み重ね可能な | いいえ |
UPC | 691215086530 |
ボリューム容量 | 1-1 / 2cu。 yd。 |
幅(Width) | 80.31 " |
船の重量(kg) | 487.35 |
船高(cm) | 72.23 |
船の長さ(cm) | 139.7 |
船幅(cm) | 199.55 |
HSコード | 7309000090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。