VESTIL ELH-60-5 エコノミー レバー ホイスト、5 フィート チェーン、6000 ポンド容量、オレンジ、スチール
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
アイテム価格 | レバーチェーンホイスト |
ブレーキの種類 | ウェストン |
容量 | 6000ポンド。 |
チェーンの長さ | 5のフィート |
クラス・学年 | グレード 80 合金 |
色 | オレンジ |
グレード | グレード80 |
ハンドルの長さ | 16 " |
ヘッドルーム | 19 " |
高さ | 9" |
フック開き距離 | 19 " |
長さ | 22 " |
レバーの長さ | 16 " |
レバー抵抗 | 70ポンド。 |
リフト高さ | 5のフィート |
揚程長さ | 5のフィート |
材料 | 鋼 |
最小。 フック間の距離 | 19 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-elh-60-5.pdf |
回転 | 360度 |
回転角 | 360度 |
幅(Width) | 7.25 " |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 18.42 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | ハンドルの長さ | フック開き距離 | レバー抵抗 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELH-120-10 | 12000ポンド。 | 14 " | 24 7 / 16 " | - | ¥176,382 | ||
ELH-120-20 | 12000ポンド。 | 14 " | 24 7 / 16 " | - | ¥201,663 | ||
ELH-120-5 | 12000ポンド。 | 14 " | 24 7 / 16 " | - | ¥151,584 | ||
ELH-15-10 | 1500ポンド。 | 11 " | 12 7 / 8 " | 31ポンド。 | ¥55,858 | ||
ELH-15-20 | 1500ポンド。 | 11 " | 12 7 / 8 " | 31ポンド。 | ¥68,355 | ||
ELH-15-5 | 1500ポンド。 | 11 " | 12 7 / 8 " | 31ポンド。 | ¥48,657 | ||
ELH-20-10 | 2000ポンド。 | 10 " | 12 3 / 4 " | - | ¥61,178 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。