BUSSMANN MDM シリーズ特殊ヒューズ
形式 | モデル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDM-3 | 3A | 7.14 x 31.75 mm | スローブロー | ホルダー | ¥1,278 | |
B | MDM-5 | 5A | 7.14 x 31.75 mm | スローブロー | ホルダー | ¥2,298 | |
C | MDM-40 | 40A | 7.14のミリメートル×31.75ミリメートル | 時間遅延/スローブロー | ホルダー/クリップ | ¥1,278 | |
D | MDM-2 / 10 | 200mA | 7.14 x 31.75 mm | スローブロー | ホルダー | ¥1,574 | |
C | MDM-6 / 10 | 600mA | 7.14のミリメートル×31.75ミリメートル | 時間遅延/スローブロー | ホルダー/クリップ | ¥1,601 |
MDMシリーズ特殊ヒューズ
Bussman MDM シリーズ特殊ヒューズは、航空宇宙、防衛、電気通信、自動車などの業界で正確かつ効果的な回路保護を提供します。 トリップ要素を収容するためのガラス管が特徴です。 これらのヒューズは、取り付けが簡単なホルダーおよびクリップ取り付けスタイルで利用できます。 持続的な負荷や短絡にさらされると、電気回路を切断するように変化する可能性があります。 これらのヒューズの定格電流は 200mA、600mA、3A、5A、40A です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カーボイとジェリカン
- コンベヤーHスタンド
- 六角レンチスタンド
- フィルムおよびシールディスペンサー
- クレヨンを塗る
- 呼吸器の
- エアフィルター
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- ワイヤマネジメント
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- SENTRY SPILL CONTAINMENT PRODUCTS ルーフリークダイバーター
- WESTWARD フィラーメタル
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤー棚アクセサリー
- APOLLO VALVES ディスク
- OTC TOOLS インナータイロッドレンチ
- GATES マルチVリブベルト M部
- SMC VALVES 液体コレクター
- DEWALT グラスファイバー延長はしご、300ポンド。 耐荷重、ANSI タイプ IA
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-D スタイル、818 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BOSTON GEAR 48 ダイメタルピッチ黄銅平歯車