VESTIL EHLTT-H-3648-2-47 リフトおよびヒンジチルトシザーテーブル、36 インチ x 48 インチサイズ
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
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
電池含む | いいえ |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | 青 |
コントロールペンダントコードの長さ | 8のフィート |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 23.25 " |
ヒンジ付きチルト角度 | 90度 |
長さ | 53 " |
リフト速度 | 22秒/フィート |
最大持ち上げ高さ | 35.75 " |
唇の高さ | 12 " |
高さを下げた | 11 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 35 3 / 4 " |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 1 1/2馬力 |
ムーブメント | 非ポータブル、固定 |
操作タイプ | 押しボタン、電気 |
過負荷保護 | 有り |
相 | 3 |
プラットフォームの長さ | 49 3 / 8 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 36 " |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ehltt-h-3648-2-47.pdf |
上げられた高さ | 47 " |
電圧 | 460V AC |
ボルト/フェーズ | 460/3 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 474.75 |
船高(cm) | 59.06 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 容量 | 高さ | 長さ | リフト速度 | マックス。 高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTT-H-4848-2-47 | 48 " | 2000ポンド。 | 23.25 " | 53 " | 32秒/フィート | 35 3 / 4 " | 49 3 / 8 " | 48 " | ¥1,898,563 | ||
EHLTTS-3654-2-48 | 38.25 " | 2000ポンド。 | 23.81 " | 54 " | 23秒/フィート | 36 " | 54 " | 36 1 / 4 " | ¥1,842,701 | ||
EHLTTS-3654-4-48 | 38.25 " | 4000ポンド。 | 23.81 " | 54 " | 46秒/フィート | 36 " | 54 " | 36 1 / 4 " | ¥2,292,675 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。