VESTIL EHLTD-4-84 ダブルシザーリフトテーブル、4000ポンド。 容量、88 インチ x 48 インチのサイズ、スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
電池含む | いいえ |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | 青 |
コントロールペンダントコードの長さ | 8のフィート |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 84 " |
Hz | 60 |
長さ | 88 " |
リフト速度 | 48秒/フィート |
最大持ち上げ高さ | 72 " |
高さを下げた | 12 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 72 " |
測定単位 | 各 |
最小長さ | 64インチ |
モーターHP | 2馬力 |
ムーブメント | 非ポータブル、固定 |
操作タイプ | 押しボタン、電気 |
過負荷保護 | はい |
相 | 3 |
プラットフォームの長さ | 88 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 48 " |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ehltd-4-84.pdf |
上げられた高さ | 84 " |
電圧 | 460V AC |
ボルト/フェーズ | 460/3 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 786.15 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 223.52 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの幅 | 容量 | 高さ | 幅(Width) | 長さ | リフト速度 | マックス。 高さ | 操作タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTD-1-70 | 48 " | 1000ポンド。 | 70 " | 48 " | 72 " | 11秒/フィート | 60 " | 押しボタン、電気 | ¥1,700,840 | 見積依頼
| |
EHLTD-1-84 | 48 " | 1000ポンド。 | 84 " | 48 " | 88 " | 16秒/フィート | 72 " | 押しボタン、電気 | ¥2,015,856 | 見積依頼
| |
EHLTD-2-70 | 48 " | 2000ポンド。 | 70 " | 48 " | 72 " | 16秒/フィート | 60 " | 押しボタン、電気 | ¥1,896,482 | 見積依頼
| |
EHLTD-2-84 | 48 " | 2000ポンド。 | 84 " | 48 " | 88 " | 32秒/フィート | 72 " | 押しボタン、電気 | ¥2,169,339 | 見積依頼
| |
EHLTD-3-70 | 48 " | 3000ポンド。 | 70 " | 48 " | 72 " | 22秒/フィート | 60 " | 押しボタン、電気 | ¥2,022,582 | 見積依頼
| |
EHLTD-3-84 | 48 " | 3000ポンド。 | 84 " | 48 " | 88 " | 48秒/フィート | 72 " | 押しボタン、電気 | ¥2,228,224 | 見積依頼
| |
EHLTD-4-70 | 48 " | 4000ポンド。 | 70 " | 48 " | 72 " | 32秒/フィート | 60 " | 押しボタン、電気 | ¥2,150,778 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。