VESTIL EHLT-WS-3248-1.5-36 ワークステーション電動油圧シザーテーブル、32 x 48 インチサイズ、イエロー、スチール
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
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
電池含む | いいえ |
容量 | 1500ポンド。 |
色 | イエロー |
コントロールペンダントコードの長さ | 8のフィート |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 36 " |
長さ | 64 " |
リフト速度 | 13秒/フィート |
最大持ち上げ高さ | 29 " |
低い/上げられた高さ | "7へ" 36 |
高さを下げた | 7" |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 29 " |
モーターHP | 1 1/2馬力 |
ムーブメント | 非ポータブル、固定 |
操作タイプ | 押しボタン、電気 |
過負荷保護 | 有り |
相 | 3 |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 32 " |
電源 | 電気コード付き |
パワーユニットの高さ | 12-1 / 2」 |
パワーユニットの長さ | 32-1 / 2」 |
パワーユニット幅 | 12 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ehlt-ws-3248-1-5-36.pdf |
上げられた高さ | 36 " |
リモートコードの長さ | 8のフィート |
リモート電源ユニットの高さ | 12 1 / 2 " |
リモート電源ユニットの長さ | 32 1 / 2 " |
リモート電源ユニットの幅 | 12 " |
移動時間 | 13秒。 |
UPC | 691215018104 |
電圧 | 460V AC |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 186.3 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 容量 | 低い/上げられた高さ | 移動時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-WS-2448-1.5-36 | 64 " | 24 " | 36 " | 1500ポンド。 | - | 13秒。 | ¥675,280 | ||
EHLT-WS-4048-1.5-36 | 64 " | 40 " | 36 " | 1500ポンド。 | - | 13秒。 | ¥705,864 | ||
EHLT-WS-2436-1.5-31 | 64 " | 24 " | 31 " | 1500ポンド。 | - | 13秒。 | ¥652,537 | 見積依頼
| |
EHLT-WS-2436-PSS | 64 " | 24 " | 31 " | 1500ポンド。 | - | - | ¥1,963,252 | 見積依頼
| |
EHLT-WS-2448-PSS | 64 " | 24 " | 36 " | 1500ポンド。 | - | 13秒。 | ¥1,948,169 | 見積依頼
| |
EHLT-WS-4048-PSS | 64 " | 40 " | 36 " | 1500ポンド。 | - | 13秒。 | ¥2,038,343 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。