VESTIL EHLT-WS-2436-PSS ワークステーション電動油圧シザーテーブル、1500 ポンド、サイズ 24 x 36 インチ、イエロー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
電池含む | いいえ |
容量 | 1500ポンド。 |
色 | グレー |
コントロールペンダントコードの長さ | 8のフィート |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
高さ | 31 " |
長さ | 64 " |
リフト速度 | 13秒/フィート |
最大持ち上げ高さ | 22.38 " |
高さを下げた | 8.63 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 高さ | 22.38 " |
モーターHP | 1 1/2馬力 |
ムーブメント | 非ポータブル、固定 |
操作タイプ | 押しボタン、電気 |
過負荷保護 | 有り |
相 | 3 |
プラットフォームの長さ | 36 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
プラットフォームの幅 | 24 " |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ehlt-ws-2436-pss.pdf |
上げられた高さ | 31 " |
電圧 | 460V AC |
幅(Width) | 24 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 容量 | 低い/上げられた高さ | 移動時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-WS-2448-1.5-36 | 64 " | 24 " | 36 " | 1500ポンド。 | - | 13秒。 | ¥675,280 | ||
EHLT-WS-3248-1.5-36 | 64 " | 32 " | 36 " | 1500ポンド。 | - | 13秒。 | ¥686,623 | ||
EHLT-WS-4048-1.5-36 | 64 " | 40 " | 36 " | 1500ポンド。 | - | 13秒。 | ¥705,864 | ||
EHLT-WS-2436-1.5-31 | 64 " | 24 " | 31 " | 1500ポンド。 | - | 13秒。 | ¥652,537 | 見積依頼
| |
EHLT-WS-2448-PSS | 64 " | 24 " | 36 " | 1500ポンド。 | - | 13秒。 | ¥1,948,169 | 見積依頼
| |
EHLT-WS-4048-PSS | 64 " | 40 " | 36 " | 1500ポンド。 | - | 13秒。 | ¥2,038,343 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。