VESTIL EH-7248 エコノマイザー ドック プレート、5900 ポンド容量、72 インチ x 48 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックプレート |
角度 | 11度 |
ベースプレートの厚さ | 0.5 " |
曲げ角度 | 11度 |
斜角 | 11度 |
容量 | 5900ポンド。 |
色 | シルバー |
ドックプレート エッジから曲げまでの距離 | 9" |
曲がりから端までの距離 | 9" |
ハンドル | 有り |
高さ | 9.5 " |
高さの違い | 7" |
トラックとドアの高さの違い | 7" |
高低差 | 7" |
脚の高さ | 9" |
脚長 | 9" |
長さ | 48 " |
負荷容量 | 5900ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
全体の高さ | 9.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 78 " |
プレート厚 | 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-eh-7248.pdf |
スタンダード | OSHA 1910.30(a)、ANSI MH 30.2 |
UPC | 691215017169 |
使用可能な長さ | 48 " |
使用可能な幅 | 72 " |
幅(Width) | 78 " |
船の重量(kg) | 77.85 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 205.74 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。