VESTIL ECR-45-S 電気コードリール シングルコンセント
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ホースリール |
電池含む | いいえ |
内蔵サーキットブレーカー | いいえ |
ケーシング材 | 鋼 |
色 | レッド |
コード長 | 45のフィート |
コードタイプ | 電気コード付き |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 13.25 " |
Hz | 60 |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 12.625 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
アウトレットの数 | 1 |
ピグテールプロングの数 | 3 |
相 | 1 |
ピグテールの長さ | 48 " |
レセプタクル | 15A |
レセプタクルワイヤー | 3 |
リトラクタブル | 有り |
スタンド付属 | いいえ |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 9.375 " |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 33.66 |
船の長さ(cm) | 32.07 |
船幅(cm) | 23.81 |
HSコード | 8479810000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。