VESTIL DSHRT-4 ハードトップドラム収納庫 ドラム4本ドレン付
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 対象のIBC封じ込めユニット |
容量 | 9000ポンド。 |
色 | イエロー |
適合フォーク厚さ | 4" |
適合フォーク幅 | 7 1 / 4 " |
フォークポケットセンター | 29 1 / 2 " |
ヘッドスペース | 23 3 / 4 " |
高さ | 79 " |
長さ | 62 " |
材料 | ポリエチレン |
測定単位 | 各 |
ドラムの数 | 4 |
ドラム数 | 4 |
利き手 | 垂直 |
パレットの高さ | 8 3 / 4 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dshrt-4.pdf |
サンプ容量 | 75ガロン。 |
幅(Width) | 64 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 198 |
船高(cm) | 200.66 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 163.83 |
HSコード | 3925100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | ドラムの数 | サンプ容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSRT-2 | 4500ポンド。 | 74 1 / 2 " | 41 1 / 4 " | 2 | 66ガロン。 | 67 1 / 4 " | ¥434,643 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。