アイテム価格 | パイプと縦樋のプロテクター |
色 | イエロー |
パイプ径に適合します。 | 5まで」 |
高さ | 48 " |
内部径 | 6" |
内側の長さ | 6" |
内幅 | 6" |
長さ | 6 1 / 8 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dsg-48.pdf |
UPC | 691215015776 |
幅(Width) | 9 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 15.56 |
船幅(cm) | 23.34 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。