VESTIL DRUM-P-55 ドラムポジショナー、55 ガロン、800 ポンド。 容量
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムポジショナー |
受け入れる | 55ガロンのスチールドラム |
容量 | 800ポンド。 |
色 | ブルー、イエロー |
適合フォーク厚さ | 2 1 / 2 " |
適合フォーク幅 | 7 1 / 2 " |
ドラム径 | 23 1 / 2 " |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | 55ガロン。 ドラム |
拡張長さ | 38 " |
拡張幅 | 32 1 / 2 " |
延長長さ | 38 " |
延長幅 | 32 1 / 2 " |
フォークポケットセンター | 20 1 / 2 " |
フォークポケットサイズ | 7 1 / 2「X 2 1 / 2」 |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 32 3 / 8 " |
長さ | 74 3 / 4 " |
負荷容量 | 800ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
利き手 | 水平垂直 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ドラム-p-55.pdf |
安全チェーン付き | 有り |
UPC | 691215015578 |
幅(Width) | 32 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 143.1 |
船高(cm) | 82.39 |
船の長さ(cm) | 190.5 |
船幅(cm) | 82.55 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドラム径 | ドラムサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ドラム-P-30 | 20 " | 30ガロン。 | ¥345,860 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。