アイテム価格 | ドラムグラブ |
色 | ブルー、イエロー |
ドラムアクション | リフト、チルト |
ドラム径 | 24 " |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | クローズド、オープン |
目内側径 | 2.5 " |
高さ | 12 " |
長さ | 21 " |
負荷容量 | 1100〜2200ポンド |
ドラム数 | 1 |
操作タイプ | 手動、機械自動 |
製品データシート | ヴェスティル-ドラム-グラブ.pdf |
UPC | 691215099660 |
幅(Width) | 22.5 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。