入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムヒーター |
アンプ | 4.5A |
色 | レッド |
コード長 | 6のフィート |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
高さ | 4" |
長さ | 0.062 " |
材料 | ポリエステル |
測定単位 | 各 |
電源コードの長さ | 6のフィート |
プロング | (3) 接地プラグ |
スプリングサイズ | 3" |
温度。 範囲 | 50度160度までF |
厚さ | 0.0625 " |
電圧 | 120V |
ワット数 | 300W |
出力 | 300 |
幅(Width) | 22 1 / 3 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 0.16 |
船幅(cm) | 56.72 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンプ | ドラムサイズ | 長さ | 材料 | 温度。 範囲 | タイプ | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRH-P-5 | 11 " | 4.5A | 5ガロン。 | - | ポリエステル | 50度160度までF | - | - | ¥61,883 | ||
DRH-P-55-CA | 22 1 / 3 " | 4.5A | 55ガロン。 | - | ポリエステル | 50度160度までF | - | - | ¥82,737 | ||
DRH-P-5-CA | 11 " | 4.5A | 5ガロン。 | - | ポリエステル | 50度160度までF | - | - | ¥61,883 | ||
DRH-S-15 | 14 " | 4.5A | 15ガロン。 | - | 鋼 | 50度425度までF | - | - | ¥67,202 | ||
DRH-S-15-CA | 14 " | 4.5A | 15ガロン。 | - | 鋼 | 50度425度までF | - | - | ¥67,202 | ||
DRH-S-30 | 18 1 / 2 " | 4.5A | 30ガロン。 | 4/7フィート | 鋼 | 50度425度までF | バレルウォーマー | 30ガロン用の凍結防止。 ドラム | ¥88,060 | ||
DRH-S-30-CA | 18 1 / 2 " | 4.5A | 30ガロン。 | - | 鋼 | 50度425度までF | - | - | ¥77,164 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。