アイテム価格 | 縦樋排水カバー |
アタッチメントタイプ | 縦樋の基部に取り付け |
色 | シルバー |
高さ | 6 1 / 2 " |
長さ | 8" |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ドレイン-dd.pdf |
UPC | 691215015394 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。