VESTIL DR-3-UT ポリエチレン ウルトラ スピル パレット、4500 ドラム、XNUMX ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドレン付きドラム流出封じ込めパレット |
電池含む | いいえ |
容量 | 4500ポンド。 |
色 | イエロー |
フォークエントリー設計 | 2ウェイエントリー |
高さ | 5.75 " |
長さ | 28.88 " |
材料 | ポリエチレン |
測定単位 | 各 |
ドラム数 | 3 |
サンプ容量 | 99ガロン。 |
幅(Width) | 77.88 " |
船の重量(kg) | 30.15 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 197.8 |
船幅(cm) | 65.72 |
HSコード | 3926909987 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。