DAYTON 1DJT5チェーングレード70/1サイズ2フィート50Lb
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
アイテム価格 | 輸送チェーン |
アプリケーションモード | リフティング用ではありません |
チェーンタイプ | 溶接した |
終了 | 黄色の重クロム酸亜鉛 |
グレード | 70 |
長さ | 50ft。 |
リンクタイプ | ストレート |
フィートあたりのリンク | 7 |
材料 | 高強度炭素鋼 |
取引サイズ | 1 / 2 " |
UPC | 190735133316 |
作業負荷限界 | 11,300ポンド |
船の重量(kg) | 54.9 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 7315827000 |
原産国 | CN |
モデル | 終了 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 取引サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DJR9 | 黄色の重クロム酸亜鉛 | 輸送チェーン | 20ft。 | 高強度炭素鋼 | 5 / 16 " | 4700ポンド | ¥18,003 | |
1DJT1 | 黄色の重クロム酸亜鉛 | 輸送チェーン | 90ft。 | 20Mn2鋼 | 5 / 16 " | 4700ポンド | ¥63,305 | |
1DJT2 | 黄色の重クロム酸亜鉛 | 輸送チェーン | 20ft。 | 高強度炭素鋼 | 3 / 8 " | 6600ポンド | ¥24,603 | |
1DJT3 | 黄色の重クロム酸亜鉛 | 輸送チェーン | 60ft。 | 高強度炭素鋼 | 3 / 8 " | 6600ポンド | ¥66,567 | |
1DJT4 | 黄色の重クロム酸亜鉛 | 輸送チェーン | 20ft。 | 高強度炭素鋼 | 1 / 2 " | 11,300ポンド | ¥33,687 | |
34RZ75 | 金クロメート | 鎖 | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 1 / 4 " | 3150ポンド | ¥12,099 | |
34RZ81 | 金クロメート | 鎖 | 200ft。 | 20Mn2鋼 | 3 / 8 " | 6600ポンド | ¥176,094 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。