アイテム価格 | 乾式壁リフト |
容量 | 150ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスタータイプ | スイベルロック |
キャスター幅 | 1" |
色 | レッド |
深さ | 49 " |
ハンドルの長さ | 5.04 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 137 " |
長さ | 49 " |
積載高さ | 58 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
最大 容量 | 150ポンド。 |
最大。 適合厚さ | 5" |
マックス。 高さ | 137 " |
最大。 幅ロック | 114 " |
測定単位 | 各 |
分。 適合厚さ | 1.18 " |
最小 高さ | 48-1 / 2インチ |
分。 幅ロック | 90 " |
キャスターの数 | 3 |
全体の厚さ | 4.1 " |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dph-x-11.pdf |
回転 | 360度 |
シートサイズ | 4 "×16」 |
UPC | 691215067225 |
幅(Width) | 121 " |
船の重量(kg) | 63.45 |
船高(cm) | 337.82 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 307.34 |
HSコード | 8426120000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。