入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 負荷インジケータ |
公称荷重の精度 | -/+0.2% |
バッテリタイプ | AA |
容量 | 2,000ポンド。 |
色 | シルバー |
ディスプレイの高さ | 1 1 / 2 " |
表示幅 | 2 1 / 2 " |
高さ | 8 3 / 4 " |
割出精度 | 4.4ポンド。 |
長さ | 1 1 / 2 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
バッテリーの数 | 3 |
動作温度 範囲 | 14度104度までF |
ピン径 | 1 / 2 " |
ピンホールの深さ | 5 / 8 " |
ピン穴径 | 1 / 2 " |
電源 | 電池 |
精度 | 18ポンド。 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dli-2.pdf |
幅(Width) | 3 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 9.21 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 公称荷重の精度 | 割出精度 | 負荷容量 | ピンホールの深さ | ピン穴径 | 精度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLI-05 | -/+0.2% | 1.1ポンド。 | 500ポンド。 | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 4.4ポンド。 | ¥156,557 | ||
DLI-1 | -/+0.1% | 1.1ポンド。 | 1000ポンド。 | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 9ポンド。 | ¥159,555 | ||
DLI-14 | -/+0.16% | 20ポンド。 | 14000ポンド。 | 1" | 1" | 100ポンド。 | ¥208,716 | ||
DLI-4 | -/+0.25% | 11ポンド。 | 4000ポンド。 | 1" | 7 / 8 " | 33ポンド。 | ¥1,020 | ||
DLI-7 | -/+0.16% | 11ポンド。 | 7000ポンド。 | 1" | 7 / 8 " | 55ポンド。 | ¥191,559 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。