VESTIL DH-PU2.4-3060-D 人間工学に基づいたハンドル カート、ドレン付き、2400 ポンド容量、30 x 60 インチのサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 人間工学に基づいたハンドトラック |
容量 | 4000ポンド。 |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスターサイズ | 8 "×2」 |
キャスタータイプ | (2) ローラーベアリング付きスイベル (2) ローラーベアリング付きリジッド |
色 | イエロー |
接続サイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | FNPT |
深さ | 66.875 " |
ドレン穴径 | 2 9 / 16 " |
ドレン開口部 | 2 9 / 16 " |
フィッティングサイズ | 1 / 4 " |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
高さ | 41 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 66.88 " |
材料 | 鋼 |
最大。 カートの容量 | 4000ポンド。 |
キャスターの数 | 4 |
棚の数 | 2 |
プラットフォームの長さ | 59 13 / 16 " |
プラットフォームの幅 | 29 13 / 16 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dh-pu2-4-3060-d.pdf |
シールタイプ | ポリテトラフルオロエチレン |
棚容量 | 2000ポンド。 |
棚のクリアランス | 20 3 / 4 " |
棚の高さ | 36.12 |
棚の長さ | 59.8 " |
棚幅 | 29.8 " |
上段の棚の高さ | 36 1 / 8 " |
バルブ材質 | 真鍮 |
幅(Width) | 30.5 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの幅 | 容量 | キャスター素材 | 棚の高さ | 棚の長さ | 棚幅 | 幅(Width) | キャスタータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-PH4-2436-D | 23 13 / 16 " | - | ガラス繊維入りナイロン | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) ローラーベアリング付きスイベル (2) ローラーベアリング付きリジッド | ¥199,814 | ||
DH-PH4-2448-D | 23 13 / 16 " | - | ガラス繊維入りナイロン | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) ローラーベアリング付きスイベル (2) ローラーベアリング付きリジッド | ¥214,400 | ||
DH-PH4-2460-D | 23 13 / 16 " | - | ガラス繊維入りナイロン | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) ローラーベアリング付きスイベル (2) ローラーベアリング付きリジッド | ¥228,075 | ||
DH-PH4-2472-D | 23 13 / 16 " | - | ガラス繊維入りナイロン | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) ローラーベアリング付きスイベル (2) ローラーベアリング付きリジッド | ¥240,849 | 見積依頼
| |
DH-PH4-3060-D | 29 13 / 16 " | - | ガラス繊維入りナイロン | 36.19 " | - | 29.8 " | 30.5 " | (2) ローラーベアリング付きスイベル (2) ローラーベアリング付きリジッド | ¥244,302 | ||
DH-PH4-3448-D | 33 13 / 16 " | - | ガラス繊維入りナイロン | 36.19 " | - | 33.8 " | 34.5 " | (2) ローラーベアリング付きスイベル (2) ローラーベアリング付きリジッド | ¥243,866 | ||
DH-PH4-3460-D | 33 13 / 16 " | - | ガラス繊維入りナイロン | 36.19 " | - | 33.8 " | 34.5 " | (2) ローラーベアリング付きスイベル (2) ローラーベアリング付きリジッド | ¥247,316 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。