VESTIL DH-PH4-3448-D 人間工学に基づいたハンドルカート、排水管付き、34 インチ x 48 インチサイズ、イエロー
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
アイテム価格 | ドレン付き溶接上げハンドルユーティリティカート |
キャスター径 | 8" |
キャスターロック | いいえ |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスタータイプ | (2) ローラーベアリング付きスイベル (2) ローラーベアリング付きリジッド |
キャスター幅 | 2" |
色 | イエロー |
ドレン穴径 | 2 9 / 16 " |
フィッティングサイズ | 1 / 4 " |
継手タイプ | FNPT |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 8" |
フロントキャスター材質 | ガラス繊維入りナイロン |
フロントキャスター幅 | 2" |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
高さ | 41.06 " |
含まれています | 人間工学に基づいたハンドル。 2,000ポンド棚の容量。 2 9/16 インチのドレン穴直径 - 真鍮バルブ |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 54.94 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 カートの容量 | 4000ポンド。 |
測定単位 | 各 |
棚の数 | 2 |
キャスターの数 | 4 |
プラットフォームの長さ | 47 13 / 16 " |
プラットフォームの幅 | 33 13 / 16 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dh-ph4-3448-d.pdf |
リアキャスター径 | 8" |
後輪キャスターの材質 | ガラス繊維入りナイロン |
リアキャスター幅 | 2" |
シールタイプ | ポリテトラフルオロエチレン |
棚容量 | 2000ポンド。 |
棚のクリアランス | 20 3 / 4 " |
棚の高さ | 36.19 " |
棚の長さ | 47.8 " |
棚幅 | 33.8 " |
上段の棚の高さ | 36 3 / 16 " |
UPC | 691215121309 |
使用可能な長さ | 47 13 / 16 " |
使用可能な幅 | 33-13 / 16インチ |
バルブ材質 | 真鍮 |
幅(Width) | 34.5 " |
船の重量(kg) | 99.45 |
船高(cm) | 104.3 |
船の長さ(cm) | 139.54 |
船幅(cm) | 87.63 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの幅 | 容量 | キャスター素材 | 棚の高さ | 棚の長さ | 棚幅 | 幅(Width) | キャスタータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-PH4-2436-D | 23 13 / 16 " | - | ガラス繊維入りナイロン | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) ローラーベアリング付きスイベル (2) ローラーベアリング付きリジッド | ¥199,814 | ||
DH-PH4-2448-D | 23 13 / 16 " | - | ガラス繊維入りナイロン | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) ローラーベアリング付きスイベル (2) ローラーベアリング付きリジッド | ¥214,400 | ||
DH-PH4-2460-D | 23 13 / 16 " | - | ガラス繊維入りナイロン | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) ローラーベアリング付きスイベル (2) ローラーベアリング付きリジッド | ¥228,075 | ||
DH-PH4-2472-D | 23 13 / 16 " | - | ガラス繊維入りナイロン | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) ローラーベアリング付きスイベル (2) ローラーベアリング付きリジッド | ¥240,849 | ||
DH-PH4-3060-D | 29 13 / 16 " | - | ガラス繊維入りナイロン | 36.19 " | - | 29.8 " | 30.5 " | (2) ローラーベアリング付きスイベル (2) ローラーベアリング付きリジッド | ¥244,302 | ||
DH-PH4-3460-D | 33 13 / 16 " | - | ガラス繊維入りナイロン | 36.19 " | - | 33.8 " | 34.5 " | (2) ローラーベアリング付きスイベル (2) ローラーベアリング付きリジッド | ¥247,316 | ||
DH-PH4-3472-D | 33 13 / 16 " | - | ガラス繊維入りナイロン | 36.19 " | - | 33.8 " | 34.5 " | (2) ローラーベアリング付きスイベル (2) ローラーベアリング付きリジッド | ¥272,608 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。