定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

VESTIL DFT-SS ドラム蛇口、ステンレス鋼、3/4 インチ栓

在庫あり
アイテム:AG7QLZ 型式:DFT-SS

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥44,580 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemドラム蛇口
お尻にある口径3 / 4 "
栓のサイズ3 / 4 "
耐薬品性グッド
シルバー
耐食性はい
蛇口の材質ステンレス鋼
ガソリン耐薬品性グッド
高さ4.13 "
長さ5.69 "
ロック可能なはい
材料ステンレス鋼
測定単位
ノズル調節可能
ノズルタイプ調節可能
アウトレット径0.75 "
製品データシートヴェスティル-rp-dft-ss.pdf
シールタイプPTFE
注ぎ口の回転360度
ねじ山径3 / 4 "
幅(Width)1.62 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.9
船高(cm)10.48
船の長さ(cm)14.45
船幅(cm)4.13
HSコード8481803090
原産国TW

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル耐薬品性蛇口の材質高さ長さ材料幅(Width)価格
VESTIL DFT-ADJ ドラム蛇口、調節可能、真鍮、3/4 インチ栓 | AG7QLV 36JP49 DFT-ADJ最低真鍮真鍮5.75 "4"真鍮1.31 "¥16,517
VESTIL DFT-AL ドラム蛇口、真鍮メッキ、アルミニウム、3/4 インチ栓 | AG7QLW 36JP46 DFT-AL最低真鍮アルミニウム4.5 "4"アルミニウム1.5 "¥4,475
VESTIL DFT-AS-SC ドラム蛇口、真鍮メッキ、亜鉛、3/4 インチ栓 | AG7QLX 36JP47 DFT-AS-SC最低真鍮亜鉛ダイカスト合金4.75 "4"亜鉛1.75 "¥9,362
VESTIL DFT-RIGID ドラム蛇口、調節不可、真鍮、3/4 インチ栓 | AG7QLY 36JP48 DFT-リジッド最低真鍮真鍮6.25 "4"真鍮1.5 "¥13,504

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VESTIL DFT-SS ドラム蛇口、ステンレス鋼、3/4 インチ栓
¥44,580 /単価