入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラム蛇口 |
電池含む | いいえ |
お尻にある口径 | 3 / 4 " |
栓のサイズ | 3 / 4 " |
耐薬品性 | 最低 |
色 | 真鍮 |
耐食性 | 有り |
蛇口の材質 | アルミニウム |
ガソリン耐薬品性 | グッド |
高さ | 4.5 " |
長さ | 4" |
ロック可能な | 有り |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
アウトレット径 | 0.75 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dft-al.pdf |
シールタイプ | PTFE |
ねじ山径 | 3 / 4 " |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。