VESTIL DD-EZ-E 電気ドラム デヘッダー、長さ 12 インチ x 幅 7 インチ x 高さ 18 インチ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムデヘッダー |
色 | ブラック |
深さ | 12 " |
周波数 | 50 Hz |
ハンドルの長さ | 6" |
高さ | 24 " |
Hz | 50 |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 0.09馬力 |
操作 | 自走式、電気 |
カット蓋まで通過 | 3〜5 |
相 | 1 |
電源 | 自走式、電動式 |
替刃 | 有り |
UPC | 691215085823 |
電圧 | 110V |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8467290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。