VESTIL DD-EX-A 工業用エアドラムデヘッダー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムデヘッダー |
CFM | CFM 25 |
色 | イエロー |
深さ | 17 " |
注ぐ速さ | CFM 25 |
ギア減速機 | 30:1 |
高さ | 25 " |
長さ | 17 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 1 / 2 hp |
モータータイプ | 4 ベーンリバーシブル |
操作 | エアー |
カット蓋まで通過 | 1〜2 |
電源 | エアー |
圧力 | 60から100へのpsi |
PSI | 60-100 |
UPC | 691215085809 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8467290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。