VESTIL DD-EX-E 工業用電気ドラムデヘッダー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムデヘッダー |
色 | イエロー |
深さ | 17 " |
周波数 | 60 Hz |
全負荷アンペア | 5.7A |
高さ | 25 " |
Hz | 60 |
長さ | 17 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 1 / 3 hp |
操作 | 電気 |
カット蓋まで通過 | 1〜2 |
相 | 1 |
電源 | 電気 |
トルク | 220インチポンド |
UPC | 691215085816 |
電圧 | 110V |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8467290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。