VESTIL DD-9-NS 手動ドラムデヘッダー ブレード付き、ノンスパーキング
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムデヘッダー |
色 | ブロンズ |
深さ | 21 " |
ハンドルの長さ | 15 " |
高さ | 4" |
長さ | 21 " |
材料 | ブロンズ |
測定単位 | 各 |
ドラム缶の容量を開く | 30、55ギャル。 |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dd-9-ns.pdf |
替刃 | 有り |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8203300000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。