入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムデヘッダー |
色 | 青 |
深さ | 21 " |
ハンドルの長さ | 12 " |
高さ | 5.25 " |
長さ | 21 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ドラム缶の容量を開く | 30、55ギャル。 |
オープンペール容量 | 5ガロン。 |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dd-10.pdf |
替刃 | 有り |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8203300000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。