アイテム価格 | ドラムトラック |
バッテリタイプ | AA |
容量 | 1500ポンド。 |
色 | グレー、ブルー |
高さ | 17 " |
長さ | 9.38 " |
材料 | スチール、プラスチック |
測定単位 | 各 |
バッテリーの数 | 6 |
UPC | 691215012836 |
幅(Width) | 6.38 " |
で動作します | DCR-880-M、DCR-880-H、DCR-880-H-HP、DCR-880-H-DC、DCR-880-H-HP-DC |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 23.81 |
船幅(cm) | 16.19 |
HSコード | 8423900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。