入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチールドラムカバー |
受け入れる | 閉鎖性頭部 |
色 | シルバー |
直径 | 23.81 " |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ゲージ | 26ガリウム |
ゲージ(鋼) | 26 |
Handle | いいえ |
ヘッド形式 | 閉鎖性頭部 |
高さ | 1.75 " |
内部径 | 23 13 / 16 " |
長さ | 24.25 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
外径 | 23.81 " |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dc-235.pdf |
幅(Width) | 24.25 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 61.6 |
船幅(cm) | 61.6 |
HSコード | 8309900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | Handle | ヘッド形式 | 高さ | 内部径 | アイテム価格 | 外径 | パックサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-245 | いいえ | オープンヘッド | 1.72 " | 24 1 / 2 " | スチールドラムカバー | - | 1 | ¥6,932 | ||
DC-245-H | 有り | オープンヘッド | 3.25 " | 24 1 / 2 " | スチールドラムカバー | - | 1 | ¥7,384 | ||
DC-235-15PKG | いいえ | 閉鎖性頭部 | 1.75 " | 23 13 / 16 " | ドラムカバー | 24.25 " | 15 | ¥76,932 | 見積依頼
| |
DC-245-15PKG | いいえ | オープンヘッド | 1.72 " | 24 1 / 2 " | ドラムカバー | 25 " | 15 | ¥84,826 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。