VESTIL DC-245-H 亜鉛メッキオープンヘッドドラムカバー、ハンドル付き、内径 24-1/2 インチ、シルバー
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
アイテム価格 | スチールドラムカバー |
受け入れる | ハンドル付きオープンヘッド |
色 | シルバー |
直径 | 24.5 " |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ゲージ | 26ガリウム |
ゲージ(鋼) | 26 |
Handle | 有り |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
高さ | 3.25 " |
内部径 | 24 1 / 2 " |
長さ | 25 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dc-245-h.pdf |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8309900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | Handle | ヘッド形式 | 高さ | 内部径 | アイテム価格 | 外径 | パックサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-235 | いいえ | 閉鎖性頭部 | 1.75 " | 23 13 / 16 " | スチールドラムカバー | 23.81 " | 1 | ¥5,993 | ||
DC-245 | いいえ | オープンヘッド | 1.72 " | 24 1 / 2 " | スチールドラムカバー | - | 1 | ¥6,932 | ||
DC-235-15PKG | いいえ | 閉鎖性頭部 | 1.75 " | 23 13 / 16 " | ドラムカバー | 24.25 " | 15 | ¥76,932 | 見積依頼
| |
DC-245-15PKG | いいえ | オープンヘッド | 1.72 " | 24 1 / 2 " | ドラムカバー | 25 " | 15 | ¥84,826 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。