VESTIL DBT-1200-P ポリオンスチールバレル/ドラムトラック、800ポンド。 容量
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
アイテム価格 | ドラムトラック |
受け入れる | 30ガロンと55ガロンのスチールドラムとファイバードラム |
容量 | 800ポンド。 |
キャスター径 | 12 " |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスタータイプ | ポリオンスチール |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
深さ | 20.25 " |
ドラムの高さ | "24へ" 48 |
ドラム素材 | 鋼、繊維 |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 60 " |
長さ | 20.25 " |
負荷容量 | 800ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 2 |
全体の深さ | 20.25 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dbt-1200-p.pdf |
リアキャスター径 | 12 " |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
リアキャスター幅 | 2" |
ホイール直径 | 12 " |
ホイールタイプ | ポリオンスチール |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 29 " |
船の重量(kg) | 27.45 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 67.31 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。