VESTIL DBT-1200 モールドオンラバーバレル/ドラムトラック、800ポンド。 容量
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
アイテム価格 | ドラムトラック |
受け入れる | 30ガロンと55ガロンのスチールドラムとファイバードラム |
容量 | 800ポンド。 |
キャスター径 | 12 " |
キャスター素材 | スチールにラバー |
キャスタータイプ | ラバーオンスチール |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
深さ | 20.25 " |
ドラムの高さ | "24へ" 48 |
ドラム素材 | 鋼、繊維 |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 60 " |
長さ | 20.25 " |
負荷容量 | 800ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 2 |
全体の深さ | 20.25 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dbt-1200.pdf |
リアキャスター径 | 12 " |
後輪キャスターの材質 | ゴムのカビ |
リアキャスター幅 | 2" |
ホイール直径 | 12 " |
ホイールタイプ | モールドオンラバー |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 29 " |
船の重量(kg) | 26.1 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 67.31 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | キャスター径 | キャスター素材 | 色 | 深さ | 高さ | 長さ | 後輪キャスターの材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBT-1200-P | 29 " | 12 " | ポリオンスチール | 青 | 20.25 " | 60 " | 20.25 " | ポリオンスチール | ¥65,106 | ||
DBT-レッド | 24.25 " | 10 " | ポリウレタン | レッド | 13.75 " | 60.25 " | 13.75 " | ポリウレタン | ¥165,026 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。