VESTIL DBE-10-4 調整可能スタッカー、電動リフト付き、150 インチサイズ
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
アイテム価格 | ドックバンパー |
アンカーボルト径 | 5 / 8 " |
ボルト穴の中心間距離 1 | 5" |
ボルト穴径(に。) | 3 / 4 " |
色 | ブラック |
高さ | 3" |
長さ | 10 " |
材料 | ラバー |
取付穴径 | 3 / 4 " |
穴の数 | 2 |
ボルト穴の数 | 2 |
穴の数 | 2 |
全体の深さ | 10 " |
パックサイズ | 4 |
パッドの長さ | 10 " |
パッド素材 | ラバー |
パッド幅 | 4.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dbe-10-4.pdf |
UPC | 691215076555 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 4016940000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。