VESTIL DBE-30-1 硬化成形ゴムバンパー、30 インチサイズ XNUMX 個
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
アイテム価格 | ドックバンパー |
アンカーボルト径 | 5 / 8 " |
ボルト穴の中心間距離 1 | 5" |
ボルト穴径(に。) | 3 / 4 " |
色 | ブラック |
高さ | 3" |
長さ | 30 " |
材料 | ラバー |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 3 / 4 " |
穴の数 | 6" |
ボルト穴の数 | 6 |
穴の数 | 6" |
全体の深さ | 30 " |
パックサイズ | 1 |
パッドの長さ | 30 " |
パッド素材 | ラバー |
パッド幅 | 4.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dbe-30-1.pdf |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 4016940000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。