VESTIL D-ROL-48 ロールオーホイール縁石車椅子用スロープ、長さ 48 インチ
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
アイテム価格 | 車輪付きスロープを歩く |
容量 | 500ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | シルバー |
深さ | 48 " |
グリップタイプ | 滑り止めグリップ |
高さ | 4 5 / 8 " |
含まれています | (2) ポリウレタンキャスター 4 インチ x 1 1/4 インチ、錆びにくい、ハンドル |
長さ | 48 " |
材料 | アルミニウム |
マックス 長さ | 48 " |
測定単位 | 各 |
最小長さ | 48 " |
ホイールの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-d-rol-48.pdf |
UPC | 691215015417 |
使用可能な長さ | 48 " |
使用可能な幅 | 35 1 / 2 " |
ホイール径 | 4" |
ホイール素材 | ポリオンポリ |
ホイールの幅 | 1 1 / 4 " |
幅(Width) | 50 4 / 9 " |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大。 上昇 | 容量 | 深さ | 引き込み長さ | 使用可能な長さ | 幅(Width) | 高さ | 高さの範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-AW-132 | 40 " | 500ポンド。 | 132 " | - | - | 38 " | 4 5 / 8 " | "6へ" 40 | ¥362,310 | 見積依頼
| |
D-AW-168 | 54 " | 500ポンド。 | 168 " | - | - | 38 " | 4 4 / 9 " | "6へ" 54 | ¥492,817 | ||
D-AW-84 | 25 " | 500ポンド。 | 84 " | - | - | 38 " | 4 4 / 9 " | - | ¥244,333 | 見積依頼
| |
D-FAR-120 | - | 550ポンド。 | 124 " | - | 120 " | 12 " | 4 1 / 4 " | - | ¥111,946 | 見積依頼
| |
D-TR-72 | - | 550ポンド。 | 76 " | 39 5 / 8 " | 72 " | 9 4 / 7 " | 2 3 / 4 " | - | ¥98,720 | 見積依頼
| |
D-TR-88 | - | 550ポンド。 | 88 " | 45 5 / 8 " | 88 " | 9 4 / 7 " | 2 3 / 4 " | - | ¥123,549 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。