VESTIL D-AW-84 半常設車椅子用スロープ 84インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ランプ |
容量 | 500ポンド。 |
色 | シルバー |
深さ | 84 " |
グリップタイプ | 滑り止めグリップ |
高さ | 4 4 / 9 " |
含まれています | グレーチングランプスタイル、錆びにくい |
材料 | アルミニウム |
マックス 長さ | 84 " |
最大。 上昇 | 25 " |
最小長さ | 84 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-d-aw-84.pdf |
ランプスタイル | 火格子 |
UPC | 691215323871 |
使用可能な幅 | 36 " |
幅(Width) | 38 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大。 上昇 | 容量 | 深さ | 引き込み長さ | 使用可能な長さ | 幅(Width) | 高さ | 高さの範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-AW-132 | 40 " | 500ポンド。 | 132 " | - | - | 38 " | 4 5 / 8 " | "6へ" 40 | ¥362,310 | 見積依頼
| |
D-AW-168 | 54 " | 500ポンド。 | 168 " | - | - | 38 " | 4 4 / 9 " | "6へ" 54 | ¥492,817 | ||
D-ROL-48 | - | 500ポンド。 | 48 " | - | 48 " | 50 4 / 9 " | 4 5 / 8 " | - | ¥145,795 | ||
D-FAR-120 | - | 550ポンド。 | 124 " | - | 120 " | 12 " | 4 1 / 4 " | - | ¥111,946 | 見積依頼
| |
D-TR-72 | - | 550ポンド。 | 76 " | 39 5 / 8 " | 72 " | 9 4 / 7 " | 2 3 / 4 " | - | ¥98,720 | 見積依頼
| |
D-TR-88 | - | 550ポンド。 | 88 " | 45 5 / 8 " | 88 " | 9 4 / 7 " | 2 3 / 4 " | - | ¥123,549 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。