アイテム価格 | シリンダーリフティングドリー |
ベースの長さ | 49 " |
ベース幅 | 37 " |
容量 | 300ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
シリンダー容量 | 1 |
深さ | 49 " |
高さ | 86 " |
シリンダー底部までの高さ | 40 " |
長さ | 48.937 " |
高さを下げた | 85 29 / 32 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー径 | 11 1 / 2 " |
最大。 シリンダー高さ | 56 " |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
ホイールの数 | 4 |
操作 | 手動ハンドクランク |
操作方法 | 手動ハンドクランク |
製品データシート | ベスティル-rp-cyl-hlt.pdf |
上げられた高さ | 126 1 / 3 " |
ホイール径 | 8" |
ホイール素材 | フェノール |
ホイールタイプ | スイベル、ブレーキ付きスイベル |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 37 " |
船の重量(kg) | 122.85 |
船高(cm) | 218.2 |
船の長さ(cm) | 124.3 |
船幅(cm) | 94.06 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。