アイテム価格 | ローリングワークプラットフォーム |
ベースの長さ | 30.94 " |
ベース幅 | 30.94 " |
バッテリー充電器が含まれています | いいえ |
最下段の深さ | 29.4375 " |
最下段の高さ | 8 1 / 16 " |
最下段の幅 | 29.44 " |
容量 | 485ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリプロピレン |
キャスター幅 | 1 1 / 2 " |
クライミングアングル | 90度 |
色 | シルバー |
義務評価 | 485ポンド。 |
フロントキャスター径 | 4" |
手すりのデザイン | 固定手すり |
手すりの高さ | 46.31 " |
手すりの材質 | アルミニウム |
高さ | 46.31 " |
ラダー材 | アルミニウム |
長さ | 30.937 " |
材料 | アルミニウム |
最大。 荷降ろし高さ | 10 " |
測定単位 | 各 |
分。 荷降ろし高さ | 5 10 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
パーツトレイ容量 | 0ポンド。 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cup-3131.pdf |
レールの高さ | 46-5 / 16インチ |
手すりの高さ | 46 5 / 16 " |
手すりの長さ | 22 3 / 8 " |
手すりの幅 | 22 3 / 8 " |
リアキャスター径 | 4" |
春のロード | 有り |
ステップの深さ | 29.4375 " |
ステップマテリアル | アルミニウム |
ステップ幅 | 30.94 " |
上部プラットフォームの深さ | 20.875 " |
上部プラットフォームの高さ | 15 13 / 16 " |
プラットフォーム上部の幅 | 20.88 " |
最上段の深さ | 20.875 " |
トップステップの高さ | 15.81 " |
幅(Width) | 30.937 " |
船の重量(kg) | 47.7 |
船高(cm) | 117.63 |
船の長さ(cm) | 78.58 |
船幅(cm) | 78.58 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | NL |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。