VESTIL CTPT-1844-CK カートン トラック、400 ポンド、長さ 44 インチ、幅 18 インチ
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
アイテム価格 | カートントラック |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスター取付穴 | 。845 " |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール径 | 5" |
キャスターホイール素材 | ポリオンポリ |
キャスターホイールタイプ | (4)スイベル |
キャスターホイール幅 | 1.5 " |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | ブラック |
デッキの長さ | 44 " |
デッキ材 | 鋼 |
デッキ幅 | 18 " |
仕切り間の距離 | 8" |
終了 | パウダーコート |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスター材質 | ポリオンポリ |
フロントキャスター幅 | 1.25 " |
ハンドル付き | いいえ |
高さ | 30 " |
含まれています | 5 つのディバイダー - ディバイダー間 8 インチ |
長さ | 44 " |
負荷容量 | 400ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 保管場所 | 5 |
棚の数 | 1 |
キャスターの数 | 4 |
ポジション数 | 7 |
全体の高さ | 30 " |
全体の長さ(Overall Length) | 44 " |
全幅 | 18 " |
プラットフォームの長さ | 44 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ctpt-1844-ck.pdf |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
リアキャスター幅 | 1.25 " |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 22.95 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 116.08 |
船幅(cm) | 49.28 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | デッキ幅 | 仕切り間の距離 | 高さ | 含まれています | 長さ | 棚の数 | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTC-1856-B | 19.81 " | 19.88 " | 4" | 59.13 " | 8 つのディバイダー - ディバイダー間 4 インチ | 56.5 " | 2 | 56.5 " | ¥125,079 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。