VESTIL ポータブルカートンカート
形式 | モデル | 幅(Width) | デッキ幅 | 仕切り間の距離 | 高さ | 含まれています | 長さ | 棚の数 | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CTPT-1844-CK | 18 " | 18 " | 8" | 30 " | 5 つのディバイダー - ディバイダー間 8 インチ | 44 " | 1 | 44 " | ¥60,598 | |
B | CTC-1856-B | 19.81 " | 19.88 " | 4" | 59.13 " | 8 つのディバイダー - ディバイダー間 4 インチ | 56.5 " | 2 | 56.5 " | ¥123,573 |
ポータブルカートンカート
Vestil の組み立てられていないポータブル カートン カートは、4 ~ 8 個のフレーム ディバイダーを備えており、空の段ボール箱を保管、整理、輸送できるように設計されています。 CTC モデルは、小さな箱に最適な調整可能なボックス仕切りを備えた 4 つのパウダーコーティングされた黒い棚を備えています。 CTPT カートン カート モデルは、特大の箱を収容するための棚を XNUMX つだけ備えています。 これらのボックス ディバイダーは、カート デッキに沿って事前に開けられた任意の位置に配置でき、XNUMX つの回転キャスターで回転するため、どんな地形でも簡単に操作できます。 衝撃吸収性に優れたポリオンポリとポリウレタンのキャスターホイール素材からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ニードルスケーラー
- プラグインサージ保護デバイス
- トレーラーロック
- 警告灯と可聴デバイスのアクセサリ
- 燃料キャディー
- 冷凍
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 緊急時への備え
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- 油圧モーター
- SNAP-TITE カプラー、316 SS、1-1 / 4-111 / 2
- LOC-LINE コネクタ耐酸性Npt
- GENERAL ELECTRIC 照らされた押しボタン制御ステーション
- RICHARDS-WILCOX 垂直カーブボトム
- EXCELTA ニードルノーズプライヤー
- LINN GEAR 40連スプロケット、4-XNUMXチェーン
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー、2332 シリーズ
- JOHNSON CONTROLS ダンパーアクチュエーター
- VESTIL SSPTシリーズ ステンレスプラットホームトラック
- STEARNS BRAKES 562 シリーズ ブレーキ