VESTIL CST-KB-8x2PUP-SWB キャスター、ポリウレタン、スイベル、ブレーキ、8 x 2 インチ サイズ
アイテム: CE3BRA
モデル: CST-KB-8x2PUP-SWB
¥8,524 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 旋回キャスター |
容量 | 925ポンド。 |
キャスターサイズ | 8 "×2」 |
色 | グレー |
直径 | 8" |
デュロメータ | 97A |
終了 | 亜鉛めっき |
高さ | 9 9 / 16 " |
材料 | ラバー |
オフセット | 2" |
全体の高さ | 9 9 / 16 " |
トッププレートサイズ | 4 "X 4 1 / 2" |
タイプ | ブレーキ付きスイベル |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | オフセット | 容量 | キャスターサイズ | タイプ | 色 | 直径 | 高さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-KB-4x2PUP-R | 1 1 / 2 " | 617ポンド。 | 4 "×2」 | リジッド | ブルー、グレー | 4" | 5 3 / 4 " | リジッドキャスター | ¥4,240 | 見積依頼
| |
CST-KB-4x2PUP-S | 1 1 / 2 " | 617ポンド。 | 4 "×2」 | スイベルブレーキ | ブルー、グレー | 4" | 5 3 / 4 " | 旋回キャスター | ¥4,815 | 見積依頼
| |
CST-KB-4x2PUP-SWB | 1 1 / 2 " | 617ポンド。 | 4 "×2」 | ブレーキ付きスイベル | ブルー、グレー | 4" | 5 3 / 4 " | 旋回キャスター | ¥5,724 | 見積依頼
| |
CST-KB-4x2PUP-SWTB | 1 1 / 2 " | 617ポンド。 | 4 "×2」 | トータルブレーキ付きスイベル | ブルー、グレー | 4" | 5 3 / 4 " | 旋回キャスター | ¥6,670 | 見積依頼
| |
CST-KB-5x2PUP-R | - | 771ポンド。 | 5 "×2」 | リジッド | ブルー、グレー | 5" | 6 9 / 16 " | リジッドキャスター | ¥5,001 | 見積依頼
| |
CST-KB-5x2PUP-S | - | 771ポンド。 | 5 "×2」 | スイベル | ブルー、グレー | 5" | 6 9 / 16 " | 旋回キャスター | ¥5,557 | 見積依頼
| |
CST-KB-5x2PUP-SWB | - | 771ポンド。 | 5 "×2」 | ブレーキ付きスイベル | ブルー、グレー | 5" | 6 9 / 16 " | 旋回キャスター | ¥6,670 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。