VESTIL CST-F34-6x2SI-SWTB1 キャスター、アルミニウム、スイベル、ブレーキ、6 x 2 インチ サイズ
アイテム: CE3BJA
モデル: CST-F34-6x2SI-SWTB1
¥13,646 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 旋回キャスター |
容量 | 1250ポンド。 |
キャスターサイズ | 6 "×2」 |
色 | バタースコッチ、シルバー |
直径 | 6" |
デュロメータ | 85ショアA |
終了 | 亜鉛めっき |
高さ | 7 1 / 4 " |
材料 | ポリウレタン |
オフセット | 2" |
全体の高さ | 7 1 / 4 " |
トッププレートサイズ | 4 "X 4 1 / 2" |
タイプ | トータルブレーキ付きスイベル |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | キャスターサイズ | 直径 | 高さ | アイテム価格 | オフセット | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F34-4x2SI-R | 1000ポンド。 | 4 "×2」 | 4" | 5 3 / 4 " | リジッドキャスター | 1 1 / 4 " | リジッド | ¥8,314 | 見積依頼
| |
CST-F34-4x2SI-S | 1000ポンド。 | 4 "×2」 | 4" | 5 3 / 4 " | 旋回キャスター | 1 1 / 4 " | スイベル | ¥9,962 | 見積依頼
| |
CST-F34-4x2SI-SWB | 1000ポンド。 | 4 "×2」 | 4" | 5 3 / 4 " | 旋回キャスター | 1 1 / 4 " | ブレーキ付きスイベル | ¥9,730 | 見積依頼
| |
CST-F34-4x2SI-SWTB1 | 1000ポンド。 | 4 "×2」 | 4" | 5 3 / 4 " | 旋回キャスター | 1 1 / 4 " | トータルブレーキ付きスイベル | ¥10,657 | 見積依頼
| |
CST-F34-5x2SI-R | 1200ポンド。 | 5 "×2」 | 5" | 6 1 / 2 " | リジッドキャスター | 1 1 / 8 " | リジッド | ¥8,802 | 見積依頼
| |
CST-F34-5x2SI-S | 1200ポンド。 | 5 "×2」 | 5" | 6 1 / 2 " | 旋回キャスター | 1 1 / 8 " | スイベル | ¥9,473 | 見積依頼
| |
CST-F34-5x2SI-SWB | 1200ポンド。 | 5 "×2」 | 5" | 6 1 / 2 " | 旋回キャスター | 1 1 / 8 " | ブレーキ付きスイベル | ¥9,962 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。