VESTIL CS-33-Y 車止め、再生プラスチック、黄色、72 インチ x 高さ 3-1/4 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 駐車場の縁石 |
色 | イエロー |
高さ | 3.25 " |
長さ | 72 " |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 1 / 2 " |
取付穴サイズ | 1 / 2 " |
取り付け穴の数 | 3 |
全体の高さ | 3.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 6" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cs-33-y.pdf |
交通管制の種類 | 駐車場のブロック |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 全体の高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-33-B | 青 | - | 駐車場の縁石 | - | 3.25 " | - | - | ¥20,842 | 見積依頼
| |
CS-33-G | グレー | - | 駐車場の縁石 | - | 3.25 " | - | - | ¥20,842 | 見積依頼
| |
CS-S72-B | 青 | - | 駐車場の縁石 | - | 4" | - | - | ¥24,075 | 見積依頼
| |
CS-S72-G | グレー | - | 駐車場の縁石 | - | 4" | - | - | ¥24,075 | 見積依頼
| |
CS-S72-Y | イエロー | - | 駐車場の縁石 | - | 4" | - | - | ¥24,075 | 見積依頼
| |
CS-33-W | ホワイト | 3.25 " | 車の停車 | 72 " | - | 駐車場のブロック | 6" | ¥20,842 | 見積依頼
| |
CS-AK-3 | グレー | 12.5 " | 車の停車 | 5.38 " | - | 車止め金具キット | 6" | ¥6,469 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。