VESTIL CRAD-37 積み重ね可能なバークレードル、3700 ポンド容量、長さ19インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バークレードル |
容量 | 3,700ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 19 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 18 " |
内側の高さ | 14 5 / 8 " |
内側の長さ | 15 " |
内幅 | 10 " |
長さ | 19 " |
負荷容量 | 1850ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 レベルキャパシティ | 1850ポンド。 |
測定単位 | 各 |
ベイの数 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-crad-37.pdf |
均一な容量 | 1850ポンド。 |
重量容量 | 3700ポンド。 |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 内側の高さ | 内側の長さ | 内幅 | 負荷容量 | ベイの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAD-25 | 12 " | 16 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250ポンド。 | 1 | ¥25,793 | ||
CRAD-25-30 | 12 " | 30 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250ポンド。 | 2 | ¥99,650 | ||
CRAD-25-44 | 12 " | 44 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250ポンド。 | 3 | ¥128,625 | ||
CRAD-25-58 | 12 " | 58 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250ポンド。 | 4 | ¥152,057 | ||
CRAD-25-72 | 12 " | 72 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250ポンド。 | 5 | ¥179,860 | 見積依頼
| |
CRAD-56 | 15 " | 22 " | 21 " | 17 5 / 8 " | 18 " | 11 " | 2800ポンド。 | 1 | ¥28,742 | ||
CRAD-75 | 16 " | 26 " | 24 " | 20 1 / 2 " | 22 " | 12 " | 3750ポンド。 | 1 | ¥36,843 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。