VESTIL CP-30 ロングリーチ ケーブル プーラー、3000 ポンド容量
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロングリーチケーブルプラー/リフター |
アームを伸ばした長さ | 44 " |
アーム素材 | 鋼 |
ベース材料 | 鋼 |
ケーブル径 | 5 / 8 " |
ケーブル長 | 60のフィート |
容量 | 3000ポンド。 |
キャプスタン径 | 1" |
色 | グレー |
高さ | 44 " |
長さ | 21 1 / 2 " |
レバータイプ | ハンド |
材料 | 鋼 |
最大引っ張り力 | 3000ポンド。 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cp-30.pdf |
アプリケーションのプル | サイドプル |
必要なロープ径 | 5 / 8 " |
幅(Width) | 3 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 28.8 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 9.53 |
HSコード | 8426490010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アームを伸ばした長さ | ケーブル径 | 容量 | 高さ | 長さ | 最大引っ張り力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-15 | 42 " | 7 / 16 " | 1500ポンド。 | 42 " | 17 " | 1500ポンド。 | 2 1 / 2 " | ¥82,740 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。