PASS AND SEYMOUR TR5362USBNI USB 充電器レセプタクル、耐タンパー性、20A、ニッケル
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | USB充電器レセプタクル |
絶縁耐力 | 2000V |
材料 | ニッケル |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
電圧 | 125V |
ワイヤーサイズ | 14〜10awg |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TR5262USBBK | ブラック | - | 見積依頼
| |
TR5262USB | ブラウン | - | 見積依頼
| |
TR5262USBGRY | グレー | - | 見積依頼
| |
TR-5262USBI | 象牙 | - | 見積依頼
| |
TR-5262USBLA | ライトアーモンド | - | 見積依頼
| |
TR5262USBNI | - | - | 見積依頼
| |
TR5262USBW | ホワイト | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。