VESTIL CONV-1832 格納式ストップ付きスチールコンベヤ、18 インチ x 32 インチサイズ、800 ポンド。 容量、青
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
アイテム価格 | リトラクタブルストップ付きコンベヤ |
容量 | 800ポンド。 |
色 | 青 |
高さ | 6" |
長さ | 32.875 " |
高さを下げた | 3 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
プラットフォーム高さ | 3 3 / 4 " |
プラットフォームの長さ | 32 " |
プラットフォームの幅 | 18 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-conv-1832.pdf |
ローラー径 | 2" |
ローラー間隔センター | 3" |
UPC | 691215011464 |
幅(Width) | 18 " |
で動作します | CART-1000-TS、CART-750-TS |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 83.5 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8428390000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | アイテム価格 | ローラー径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONV-52-5-2-3L-Z | 5000ポンド。 | シルバー | ローラーコンベア | 2 3 / 8 " | ¥235,956 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。