VESTIL CL-18 亜鉛メッキ ツーピース テレスコピック カーゴ バー、90-3/8 インチ ~ 139-9/16 インチ サイズ、グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーゴバー |
調整方法 | ラチェット |
色 | グレー |
エンドプレートの高さ | 3 3 / 4 " |
エンドプレート幅 | 3 3 / 4 " |
ゲージ | 14ガリウム |
高さ | 10 " |
長さ | 3.75 " |
材料 | 鋼 |
マックス 長さ | 139.56 " |
測定単位 | 各 |
最小長さ | 90.38 " |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cl-18.pdf |
サービスの高さの範囲 | 90 3 / 8〜139 9/16 " |
サービス範囲 | 90 3/8 "から139/9" |
チューブ形状 | 正方形である |
チューブサイズ | 1 1 / 2 " |
幅(Width) | 139.562 " |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 9.53 |
船幅(cm) | 354.49 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。