VESTIL CL-16 亜鉛メッキワンピースカーゴバー、サイズ 87 インチ~119 インチ、グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーゴバー |
調整方法 | ラチェット |
色 | グレー |
エンドプレートの高さ | 4" |
エンドプレート幅 | 4" |
ゲージ | 14ガリウム |
高さ | 4.875 " |
長さ | 3.75 " |
材料 | 鋼 |
マックス 長さ | 119 " |
測定単位 | 各 |
最小長さ | 87 " |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cl-16.pdf |
サービスの高さの範囲 | 87〜119インチ |
サービス範囲 | "87へ" 119 |
チューブ形状 | 正方形である |
チューブサイズ | 1 1 / 2 " |
幅(Width) | 87 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 12.38 |
船の長さ(cm) | 9.53 |
船幅(cm) | 220.98 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。